Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior20 mm
- Ancho general5 mm
- Diámetro del eje14 mm
- Peso0.03 lb
Detalles
- Diseño del casoEstuche metálico
- CarcasaAcero recubierto de caucho
- Anillas en V compatibles400140;400141;400144;400145
- Descripción de construcciónSello de grasa
- Tipo de diseñoHM49
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteGrasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante7316579046473
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios1
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tolerancia a la presión3 psi
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Tipo de resorteNinguna
- Aplicación típicaEquipo agrícola lubricado con grasa, extremos de ruedas, ejes, rodillos y transportadores
Descripción general
- Se utiliza para aplicaciones lubricadas con grasa moderadamente exigentes
- Para uso en aplicaciones que funcionan a velocidades moderadas
- Exclusión máxima, cara con el labio hacia fuera