Motion
18X40X10  CRSH11 R

CR SEALS (SKF)
18X40X10 CRSH11 R

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 18 mm de diámetro, 40 mm de diámetro externo, ancho general de 10 mm, diseño CRSH11 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #08484689
No. Fabricante 18X40X10 CRSH11 R
Precio135.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
18X40X10 CRSH11 R

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 18 mm de diámetro, 40 mm de diámetro externo, ancho general de 10 mm, diseño CRSH11 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #08484689
No. Fabricante 18X40X10 CRSH11 R
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
Precio135.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Diámetro del eje
    18 mm
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico, interior
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    400180;400181;400184;400185
  • Mangas de desgaste compatibles
    99082
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Tipo de diseño
    CRSH11
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316579047579
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    10 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Cajas de cambios, transmisiones, motores, reductores de velocidad, extremos de las ruedas, rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
18X40X10 CRSH11 R
  • Los sellos están diseñados con una carcasa metálica de acero
  • Cuenta con un labio de sellado con resorte convencional

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"