Motion
90X110X7.50  HMSA7P2 V

CR SEALS (SKF)
90X110X7.50 HMSA7P2 V

Sello de aceite de doble labio - Sólido, eje de 90 mm de diámetro, 110 mm de diámetro externo, ancho general de 7.50 mm, diseño HMSA7P2 , material de labio de goma fluoro (FKM)
Artículo MI #08484737
No. Fabricante 90X110X7.50 HMSA7P2 V
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
90X110X7.50 HMSA7P2 V

Sello de aceite de doble labio - Sólido, eje de 90 mm de diámetro, 110 mm de diámetro externo, ancho general de 7.50 mm, diseño HMSA7P2 , material de labio de goma fluoro (FKM)
Artículo MI #08484737
No. Fabricante 90X110X7.50 HMSA7P2 V
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    7.50 mm
  • Diámetro del eje
    90 mm
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Anillas en V compatibles
    400900;400901;400904;400905
  • Mangas de desgaste compatibles
    99351;99352;99353;99354
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, perfil de presión
  • Tipo de diseño
    HMSA7P2
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316579054003
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 390 °F
  • Tolerancia a la presión
    50 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Cajas de engranajes, bombas

Descripción general

Descripción del fabricante
90X110X7.50 HMSA7P2 V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"