Motion
HJ 406

SKF
HJ 406

Cojinete de rodillo cruzado - Recto, 1.1810 pulg. de D.I., 1.9880 pulg. de D.E., 1.9880 pulg. de ancho
Artículo MI #08485202
No. Fabricante HJ 406
Precio130.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HJ 406

Cojinete de rodillo cruzado - Recto, 1.1810 pulg. de D.I., 1.9880 pulg. de D.E., 1.9880 pulg. de ancho
Artículo MI #08485202
No. Fabricante HJ 406
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
Precio130.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1810 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.9880 pulg.
  • En general Ancho  
    1.9880 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
HJ 406
  • Localice el eje axialmente si no hay cojinetes de ubicación de diseño NJ o NUP dentro de la gama de productos. Proporcione un asiento de anillo interior extendido para cojinetes con mucha carga en la posición de ubicación. Simplifique los procedimientos de diseño o montaje.