Motion
7007 CD/P4ADBA

SKF
7007 CD/P4ADBA

Orificio de 35 mm, 62 mm OD, 28 mm Ancho, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #08485218
No. Fabricante 7007 CD/P4ADBA
Precio1,580.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7007 CD/P4ADBA

Orificio de 35 mm, 62 mm OD, 28 mm Ancho, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #08485218
No. Fabricante 7007 CD/P4ADBA
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
Precio1,580.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Contacto Ángulo  
    15 °
  • Ancho del anillo interior
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Peso
    0.71 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7007 CD/P4ADBA
  • Tipo dúplex
    De espaldas a espaldas
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    Precarga extraligera
  • Número de Upc del fabricante
    7316570069211
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25.272 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    19 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    7000
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316570069211

Descripción general

Descripción del fabricante
7007 CD/P4ADBA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good