Motion
RPNA 45/62

SKF
RPNA 45/62

Cojinete de rodillos de aguja de alineación - Orificio de 45 mm, 62 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #08485324
No. Fabricante RPNA 45/62
Precio227.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RPNA 45/62

Cojinete de rodillos de aguja de alineación - Orificio de 45 mm, 62 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #08485324
No. Fabricante RPNA 45/62
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
Precio227.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.39 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Capacidad de carga dinámica
    6182 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de alineación RPNA 45/62 tiene un diámetro de orificio de 45 mm, un diámetro exterior de 62 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.39 lb, diseñado para maquinaria industrial.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6182 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12814 lbf
  • Capacidad de carga estática
    12814 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
RPNA 45/62