Motion
HJ 1064

SKF
HJ 1064

Cojinetes cilíndricos de rodillos - 320 mm D.I., 376 mm D.E., 376 mm Ancho
Artículo MI #08485485
No. Fabricante HJ 1064
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HJ 1064

Cojinetes cilíndricos de rodillos - 320 mm D.I., 376 mm D.E., 376 mm Ancho
Artículo MI #08485485
No. Fabricante HJ 1064
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    320 mm
  • Exterior Diámetro  
    376 mm
  • En general Ancho  
    376 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
HJ 1064
  • Localice el eje axialmente si no hay cojinetes de ubicación de diseño NJ o NUP dentro de la gama de productos. Proporcione un asiento de anillo interior extendido para cojinetes con mucha carga en la posición de ubicación. Simplifique los procedimientos de diseño o montaje.
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
Los clientes también compraron