Motion
6007 N

SKF
6007 N

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #08485507
No. Fabricante 6007 N
Precio62.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6007 N

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #08485507
No. Fabricante 6007 N
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
Precio62.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6007 N
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6007 N es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 35 mm de diámetro exterior de 62 mm, 14 mm de ancho, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6007 N
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3780 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2290 lbf
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570334142

Descripción general

Descripción del fabricante
6007 N
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda