Motion
QJ 214  N2MA/C4B20

SKF
QJ 214 N2MA/C4B20

Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 70 mm, 125 mm OD, 24 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08485539
No. Fabricante QJ 214 N2MA/C4B20
Price$558.28/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
QJ 214 N2MA/C4B20

Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 70 mm, 125 mm OD, 24 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08485539
No. Fabricante QJ 214 N2MA/C4B20
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
Price$558.28/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Ángulo de contacto
    35 °
  • Ancho del anillo interior
    24 mm
  • Outside Diameter  
    125 mm
  • Overall Width  
    24 mm
  • Peso
    3.02 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    QJ 214 N2MA/C4B20
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Número de Upc del fabricante
    7316570371482
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    QJ 200
  • Anillo con cierre a presión
    Ranura de retención
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316570371482

Descripción general

Descripción del fabricante
QJ 214 N2MA/C4B20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs