Motion
NUKRE 52 A

SKF
NUKRE 52 A

Seguidor de leva - Orificio de 24 mm, 52 mm OD
Artículo MI #08485580
No. Fabricante NUKRE 52 A
Precio445.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NUKRE 52 A

Seguidor de leva - Orificio de 24 mm, 52 mm OD
Artículo MI #08485580
No. Fabricante NUKRE 52 A
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
Precio445.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Peso
    1.178 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Capacidad de carga dinámica
    6677 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    Entre C2 y CN
  • Descripción larga
    El seguidor de leva NUKRE 52 A tiene un diámetro de orificio de 24 mm, un diámetro exterior de 52 mm y un peso de 1.178 lb, adecuado para sistemas de leva de precisión.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6677 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8093 lbf
  • Capacidad de carga estática
    8093 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
NUKRE 52 A