Motion
K 40X48X20

SKF
K 40X48X20

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 40 mm, 48 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #08485855
No. Fabricante K 40X48X20
Precio47.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
K 40X48X20

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 40 mm, 48 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #08485855
No. Fabricante K 40X48X20
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
Precio47.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    48 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K 40X48X20 tiene un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 48 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.11 lb, lo que lo hace ideal para uso industrial.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7801 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    13151 lbf
  • Serie
    K

Descripción general

Descripción del fabricante
K 40X48X20
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"