Motion
BC1-0261 B

SKF
BC1-0261 B

BC1-0261 B
Artículo MI #08485862
No. Fabricante BC1-0261 B
Precio282.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BC1-0261 B

BC1-0261 B
Artículo MI #08485862
No. Fabricante BC1-0261 B
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
Precio282.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ancho del anillo interior
    16 mm
  • Ancho del anillo exterior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
BC1-0261 B
  • Capacidad de carga radial de alta a muy alta Baja fricción Larga vida útil
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"