Motion
K 18X24X12

SKF
K 18X24X12

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 18 mm, 24 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #08485869
No. Fabricante K 18X24X12
Precio664.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
K 18X24X12

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 18 mm, 24 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #08485869
No. Fabricante K 18X24X12
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
Precio664.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.026 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2720 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3372 lbf
  • Serie
    K

Descripción general

Descripción del fabricante
K 18X24X12