Motion
61838 MA/C3

SKF
61838 MA/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 190 mm Diámetro interno, 240 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08485888
No. Fabricante 61838 MA/C3
Precio6,300.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61838 MA/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 190 mm Diámetro interno, 240 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08485888
No. Fabricante 61838 MA/C3
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
Precio6,300.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    61838 MA/C3
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de latón, ajuste C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 61838 MA/C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 190 mm con diámetro exterior de 240 mm, ancho de 24 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    61838 MA/C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17108 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22031 lbf
  • Serie
    618
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570670479

Descripción general

Descripción del fabricante
61838 MA/C3
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de latón, C3 ajuste
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"