Motion
23048 CC/W513

SKF
23048 CC/W513

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 360 mm D.E., 92 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #08485896
No. Fabricante 23048 CC/W513
Precio7,514.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23048 CC/W513

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 360 mm D.E., 92 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #08485896
No. Fabricante 23048 CC/W513
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
Precio7,514.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Exterior Diámetro  
    360 mm
  • En general Ancho  
    92 mm
  • Peso
    71.4 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillo esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de acero, C0, característica de especificación
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316570675054
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Velocidad máxima
    1900 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    7316570675054

Descripción general

Descripción del fabricante
23048 CC/W513
  • Cojinete de rodillo esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de acero, C0, característica de especificación