Motion
NKIB 5914

SKF
NKIB 5914

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 70 mm, 100 mm OD, 45 mm Ancho
Artículo MI #08485905
No. Fabricante NKIB 5914
Precio908.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NKIB 5914

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 70 mm, 100 mm OD, 45 mm Ancho
Artículo MI #08485905
No. Fabricante NKIB 5914
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
Precio908.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Peso
    2.24 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKIB 5914 tiene un diámetro de orificio de 70 mm, un diámetro exterior de 100 mm, un ancho general de 45 mm y un peso de 2.24 lb, diseñado para entornos de alta carga.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    NKIB

Descripción general

Descripción del fabricante
NKIB 5914
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"