Motion
71914 ACD/PA9ATBTB

SKF
71914 ACD/PA9ATBTB

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 70 mm de diámetro interno, 100 mm de DE, 48 mm de ancho, 25° de contacto, abierto
Artículo MI #08485919
No. Fabricante 71914 ACD/PA9ATBTB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
71914 ACD/PA9ATBTB

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 70 mm de diámetro interno, 100 mm de DE, 48 mm de ancho, 25° de contacto, abierto
Artículo MI #08485919
No. Fabricante 71914 ACD/PA9ATBTB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Contacto Ángulo  
    25 °
  • Ancho del anillo interior
    48 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    48 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    71914 ACD/PA9ATBTB
  • Tipo dúplex
    Regreso y tándem
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    70.2 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    97.5 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    3
  • Serie
    71900
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316570709636

Descripción general

Descripción del fabricante
71914 ACD/PA9ATBTB
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"