Motion
NKS 55

SKF
NKS 55

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 55 mm, 72 mm OD, 22 mm Ancho
Artículo MI #08485930
No. Fabricante NKS 55
Precio176.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NKS 55

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 55 mm, 72 mm OD, 22 mm Ancho
Artículo MI #08485930
No. Fabricante NKS 55
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
Precio176.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Peso
    0.47 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Capacidad de carga dinámica
    11690 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKS 55 tiene un diámetro de orificio de 55 mm, un diámetro exterior de 72 mm, un ancho general de 22 mm y un peso de 0.47 lb, adecuado para sistemas de alta resistencia.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11690 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    17535 lbf
  • Serie
    NKS
  • Capacidad de carga estática
    17535 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
NKS 55
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"