Motion
81128 TN

SKF
81128 TN

Cojinetes de empuje de rodillo cilíndrico - Dirección única, 140 mm D.I., 180 mm D.E., 178 mm Ancho
Artículo MI #08485932
No. Fabricante 81128 TN
Precio5,126.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
81128 TN

Cojinetes de empuje de rodillo cilíndrico - Dirección única, 140 mm D.I., 180 mm D.E., 178 mm Ancho
Artículo MI #08485932
No. Fabricante 81128 TN
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
Precio5,126.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    178 mm
  • Peso
    4.29 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    Los cojinetes cilíndricos de empuje de rodillo de una hilera están diseñados para acomodar cargas axiales pesadas y cargas pico en una dirección, pero no cargas radiales. Proporcionan un alto grado de rigidez y requieren poco espacio axial. Se utilizan principalmente en aplicaciones en las que los cojinetes de bolas de empuje no tienen suficiente capacidad de carga. Una característica importante es el diseño separable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del cojinete.
  • Capacidad de carga dinámica
    46760 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga estática
    209072 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
81128 TN
  • Alta capacidad de carga axial Alta rigidez Larga vida útil Requiere poco espacio axial Diseño independiente
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"