Motion
NUKRE 62 A

SKF
NUKRE 62 A

Seguidor de leva - 62 mm OD, 28 mm Ancho
Artículo MI #08485938
No. Fabricante NUKRE 62 A
Precio610.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NUKRE 62 A

Seguidor de leva - 62 mm OD, 28 mm Ancho
Artículo MI #08485938
No. Fabricante NUKRE 62 A
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
Precio610.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Peso
    1.952 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Capacidad de carga dinámica
    9285 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    Entre C2 y CN
  • Descripción larga
    El seguidor de leva NUKRE 62 A tiene un diámetro exterior de 62 mm, un ancho general de 28 mm y un peso de 1.952 lb, diseñado para uso industrial.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9285 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10791 lbf
  • Capacidad de carga estática
    10791 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
NUKRE 62 A
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"