Motion
LGEP 2/0.4

SKF
LGEP 2/0.4

Composición de litio, grado 2 NLGI, tamaño 420 ml, contenedor de cartucho, color marrón claro, resistente al agua
Artículo MI #08485942
No. Fabricante LGEP 2/0.4
Precio23.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LGEP 2/0.4

Composición de litio, grado 2 NLGI, tamaño 420 ml, contenedor de cartucho, color marrón claro, resistente al agua
Artículo MI #08485942
No. Fabricante LGEP 2/0.4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    420 ml
  • Peso neto
    0.82 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    5 años

Detalles

  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Marrón claro
  • Composición
    Litio
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    356 °F
  • Formulario
    Grasa
  • Espesante de grasa
    Litio
  • Tipo de lubricante
    LGEP 2
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    0-0

Descripción general

Descripción del fabricante
LGEP 2/0.4