Motion
7216 ACDGB/P4A

SKF
7216 ACDGB/P4A

Orificio de 80 mm, 140 mm OD, 26 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #08485975
No. Fabricante 7216 ACDGB/P4A
Precio2,273.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7216 ACDGB/P4A

Orificio de 80 mm, 140 mm OD, 26 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #08485975
No. Fabricante 7216 ACDGB/P4A
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
Precio2,273.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Contacto Ángulo  
    25 °
  • Ancho del anillo interior
    26 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Peso
    3.32 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7216 ACDGB/P4A
  • Tipo dúplex
    Un solo universal
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    Precarga de luz
  • Número de Upc del fabricante
    7316570766837
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    81.9 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    72 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    7200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316570766837

Descripción general

Descripción del fabricante
7216 ACDGB/P4A

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"