Motion
6216 MA/C3B20

SKF
6216 MA/C3B20

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 26 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08485994
No. Fabricante 6216 MA/C3B20
Precio1,514.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6216 MA/C3B20

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 26 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08485994
No. Fabricante 6216 MA/C3B20
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
Precio1,514.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    26 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6216 MA/C3B20
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de latón, ajuste C3 , con características especiales
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6216 MA/C3B20 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 80 mm con diámetro exterior de 140 mm, ancho de 26 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6216 MA/C3B20
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16366 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12364 lbf
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570786590

Descripción general

Descripción del fabricante
6216 MA/C3B20
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de latón, ajuste C3 , con características especiales
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"