Motion
W 638/2.5-2Z

SKF
W 638/2.5-2Z

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 2.5 mm D.I., 6 mm D.E., 0.1020 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #08486000
No. Fabricante W 638/2.5-2Z
Precio24.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
W 638/2.5-2Z

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 2.5 mm D.I., 6 mm D.E., 0.1020 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #08486000
No. Fabricante W 638/2.5-2Z
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
Precio24.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.5 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    2.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    6 mm
  • En general Ancho  
    0.1020 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    W 638/2.5-2Z
  • Material del elemento
    Acero inoxidable
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Descripción larga
    El W 638/2.5-2Z es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 2.5 mm de diámetro exterior de 6 mm, 0.102 pulg. de ancho, diseño recto, tipo doble blindaje.
  • Número de catálogo del fabricante
    W 638/2.5-2Z
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga estática radial
    10 lbf
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Serie
    638
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570790948

Descripción general

Descripción del fabricante
W 638/2.5-2Z
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable