Motion
IR 110X120X30

SKF
IR 110X120X30

Anillo interior - Orificio de 110 mm, 120 mm OD, Acero de rodamiento
Artículo MI #08486004
No. Fabricante IR 110X120X30
Precio290.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
IR 110X120X30

Anillo interior - Orificio de 110 mm, 120 mm OD, Acero de rodamiento
Artículo MI #08486004
No. Fabricante IR 110X120X30
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
Precio290.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Peso
    0.9017 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El IR 110X120X30 es un anillo interior con un diámetro interior de 110 mm, un diámetro exterior de 120 mm y un ancho total no especificado, que pesa 0.9017 lbs.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    IR

Descripción general

Descripción del fabricante
IR 110X120X30