Motion
1206 EM

SKF
1206 EM

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 30 mm, DE de 62 mm, anchura de 16 mm, abierto, CN
Artículo MI #08486011
No. Fabricante 1206 EM
Precio876.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
1206 EM

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 30 mm, DE de 62 mm, anchura de 16 mm, abierto, CN
Artículo MI #08486011
No. Fabricante 1206 EM

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio876.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    16 mm / 0.6299 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    1206 EM
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas autoalineable cuenta con un orificio recto de 30 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 62 mm y ancho de 16 mm para uso diario.
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    1206 EM
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3510 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1040 lbf
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570801910

Descripción general

Descripción del fabricante
1206 EM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos