Motion
W 6004

SKF
W 6004

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08486034
No. Fabricante W 6004
Precio166.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
W 6004

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08486034
No. Fabricante W 6004
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
Precio166.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    W 6004
  • Material del elemento
    Acero inoxidable
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El W 6004 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 20 mm con diámetro exterior de 42 mm, ancho de 12 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    W 6004
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga estática radial
    1120 lbf
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570824469

Descripción general

Descripción del fabricante
W 6004
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable