Motion
TSN 206 A

SKF
TSN 206 A

Orificio de 35 mm, caucho de nitrilo con material de elemento de acero, 54.50 mm OD, 7.25 mm Ancho general
Artículo MI #08486039
No. Fabricante TSN 206 A
Precio73.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 206 A

Orificio de 35 mm, caucho de nitrilo con material de elemento de acero, 54.50 mm OD, 7.25 mm Ancho general
Artículo MI #08486039
No. Fabricante TSN 206 A
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
Precio73.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    54.50 mm
  • Ancho general
    7.25 mm
  • Ancho
    0.2854 pulg., 7.25 mm

Detalles

  • Material
    Goma de nitrilo con elemento de acero
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
TSN 206 A

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos