Motion
NX 10 Z

SKF
NX 10 Z

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 10 mm, 19 mm OD, 18 mm Ancho
Artículo MI #08486047
No. Fabricante NX 10 Z
Precio199.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NX 10 Z

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 10 mm, 19 mm OD, 18 mm Ancho
Artículo MI #08486047
No. Fabricante NX 10 Z
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
Precio199.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Peso
    0.046 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NX 10 Z tiene un diámetro interior de 10 mm, un diámetro exterior de 19 mm, un ancho total de 18 mm y un peso de 0.046 lb, ideal para maquinaria compacta.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
NX 10 Z