Motion
315268 B/U2

SKF
315268 B/U2

Rodamiento de rodillos cilíndricos, tres filas, rodamiento de soporte - Recto, 70 mm D.I., 6.3000 pulg. D.E., 90 mm de ancho, espacio interno CN
Artículo MI #08486052
No. Fabricante 315268 B/U2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
315268 B/U2

Rodamiento de rodillos cilíndricos, tres filas, rodamiento de soporte - Recto, 70 mm D.I., 6.3000 pulg. D.E., 90 mm de ancho, espacio interno CN
Artículo MI #08486052
No. Fabricante 315268 B/U2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    6.3000 pulg.
  • En general Ancho  
    90 mm
  • Peso
    23.5 lb

Detalles

  • ABEC
    Específico del fabricante
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316570841022
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Número de filas
    3
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • UPC_NO
    7316570841022

Descripción general

Descripción del fabricante
315268 B/U2