Motion
NKS 70

SKF
NKS 70

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 70 mm, 90 mm OD, 28 mm Ancho
Artículo MI #08486084
No. Fabricante NKS 70
Price$271.10/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NKS 70

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 70 mm, 90 mm OD, 28 mm Ancho
Artículo MI #08486084
No. Fabricante NKS 70
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
Su precio$271.10/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    70 mm
  • Outside Diameter  
    90 mm
  • Overall Width  
    28 mm
  • Peso
    0.84 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Capacidad de carga dinámica
    17535 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKS 70 tiene un diámetro de orificio de 70 mm, un diámetro exterior de 90 mm, un ancho total de 28 mm y un peso de 0.84 lb, ideal para entornos de alta carga.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17535 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26977 lbf
  • Serie
    NKS
  • Capacidad de carga estática
    26977 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
NKS 70

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo