Motion
7017 ACD/P4ATBTC

SKF
7017 ACD/P4ATBTC

Orificio de 85 mm, 130 mm OD, 66 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #08486091
No. Fabricante 7017 ACD/P4ATBTC
Precio6,375.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7017 ACD/P4ATBTC

Orificio de 85 mm, 130 mm OD, 66 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #08486091
No. Fabricante 7017 ACD/P4ATBTC
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
Precio6,375.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Contacto Ángulo  
    25 °
  • Ancho del anillo interior
    66 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    66 mm
  • Peso
    6.113 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7017 ACD/P4ATBTC
  • Tipo dúplex
    Regreso y tándem
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    Precarga moderada
  • Número de Upc del fabricante
    7316570882742
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    137.592 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    186 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    3
  • Serie
    7000
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316570882742

Descripción general

Descripción del fabricante
7017 ACD/P4ATBTC