Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter70 mm
- Contact Angle25 °
- Ancho del anillo interior40 mm
- Outside Diameter110 mm
- Overall Width40 mm
- Peso2.723 lb
Details
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaFenólico
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción7014 ACD/P4ADBC
- Tipo dúplexDe espaldas a espaldas
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Autorización internaPrecarga moderada
- Número de Upc del fabricante7316570889109
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial79.056 kN
- Capacidad de carga estática radial88 kN
- Ranura de llenado de tipo de fila2
- Serie7000
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- UPC_NO7316570889109
Descripción general
Descripción del fabricante
7014 ACD/P4ADBC