Motion
NUP 2214 ECNM/C3

SKF
NUP 2214 ECNM/C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 70 mm D.I., 125 mm D.E., 31 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #08486155
No. Fabricante NUP 2214 ECNM/C3
Price$945.82/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NUP 2214 ECNM/C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 70 mm D.I., 125 mm D.E., 31 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #08486155
No. Fabricante NUP 2214 ECNM/C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$945.82/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    70 mm
  • Outside Diameter  
    125 mm
  • Overall Width  
    31 mm
  • Peso
    3.3 lb

Details

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    2 Anillo exterior, 1 anillo interior
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ranura de anillo a presión
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316570930474
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Serie
    22
  • UPC_NO
    7316570930474

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP 2214 ECNM/C3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs