Motion
SHT 110

SKF
SHT 110

Casquillo sin llave - Serie SHT, 110 mm ID, 155 mm OD
Artículo MI #08486239
No. Fabricante SHT 110
Precio2,542.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SHT 110

Casquillo sin llave - Serie SHT, 110 mm ID, 155 mm OD
Artículo MI #08486239
No. Fabricante SHT 110
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
Precio2,542.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    110 mm
  • Empuje máximo transmitido
    54 853 lbf
  • Exterior Diámetro  
    155 mm
  • Longitud total
    143 mm
  • Tamaño del tornillo
    M12x25
  • Peso
    23.9 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de torsión máximo transmitido
    160800.01 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    14
  • Serie
    HTS

Descripción general

Descripción del fabricante
SHT 110