Motion
22322 EJA/VA406

SKF
22322 EJA/VA406

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 240 mm D.E., 80 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #08486263
No. Fabricante 22322 EJA/VA406
Precio2,560.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22322 EJA/VA406

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 240 mm D.E., 80 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #08486263
No. Fabricante 22322 EJA/VA406
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
Su precio$2,560.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Radio de filete
    2.50 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    80 mm
  • Peso
    39.9 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos para equipos vibratorios
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C4
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316571023762
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Velocidad máxima
    2800 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    223
  • UPC_NO
    7316571023762

Descripción general

Descripción del fabricante
22322 EJA/VA406
  • Rodamientos de rodillos esféricos para equipos vibratorios