Motion
BS2B  243359 C

SKF
BS2B 243359 C

Cojinete de rodillos esférico - 90 mm D.I., 150 mm D.E., 72 mm Ancho, Orificio recto, C4
Artículo MI #08486280
No. Fabricante BS2B 243359 C
Precio2,510.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BS2B 243359 C

Cojinete de rodillos esférico - 90 mm D.I., 150 mm D.E., 72 mm Ancho, Orificio recto, C4
Artículo MI #08486280
No. Fabricante BS2B 243359 C
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
Precio2,510.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    72 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos para aplicaciones especiales
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C4
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316571031897
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    BS2
  • UPC_NO
    7316571031897

Descripción general

Descripción del fabricante
BS2B 243359 C
  • Rodamientos de rodillos esféricos para aplicaciones especiales

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos