Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter130 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior18 mm
- Outside Diameter165 mm
- Overall Width18 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
Details
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción61826/C3
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 61826/C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 130 mm con diámetro exterior de 165 mm, ancho de 18 mm, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricante61826/C3
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial8470 lbf
- Capacidad de carga estática radial9660 lbf
- Serie618
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO7316571045719
Descripción general
Descripción del fabricante
61826/C3
- Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, C3 ajuste