Motion
61916-2RZ

SKF
61916-2RZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm ID, 110 mm OD, 16 mm Ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #08486320
No. Fabricante 61916-2RZ
Precio1,432.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61916-2RZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm ID, 110 mm OD, 16 mm Ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #08486320
No. Fabricante 61916-2RZ
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
Precio1,432.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sello único y escudo único
  • Descripción
    61916-2RZ
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 61916-2RZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 80 mm con diámetro exterior de 110 mm, ancho de 16 mm, diseño recto, sello único y tipo de blindaje.
  • Número de catálogo del fabricante
    61916-2RZ
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5643 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4586 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Serie
    619
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571076973

Descripción general

Descripción del fabricante
61916-2RZ
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos