Motion
NUP 311 ECNJ/C3

SKF
NUP 311 ECNJ/C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 55 mm D.I., 120 mm D.E., 29 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #08486362
No. Fabricante NUP 311 ECNJ/C3
Price$927.69/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NUP 311 ECNJ/C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 55 mm D.I., 120 mm D.E., 29 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #08486362
No. Fabricante NUP 311 ECNJ/C3
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
Price$927.69/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    55 mm
  • Outside Diameter  
    120 mm
  • Overall Width  
    29 mm

Details

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    2 Anillo exterior, 1 anillo interior
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ranura de anillo a presión
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316571120621
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Serie
    3
  • UPC_NO
    7316571120621

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP 311 ECNJ/C3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs