Motion
QJ 218  N2MA/C3

SKF
QJ 218 N2MA/C3

Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 90 mm, 160 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08486370
No. Fabricante QJ 218 N2MA/C3
Precio1,825.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
QJ 218 N2MA/C3

Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 90 mm, 160 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08486370
No. Fabricante QJ 218 N2MA/C3
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
Precio1,825.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    35 °
  • Ancho del anillo interior
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    6.123 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    QJ 218 N2MA/C3
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    7316571130248
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    QJ 200
  • Anillo con cierre a presión
    Ranura de retención
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316571130248

Descripción general

Descripción del fabricante
QJ 218 N2MA/C3