Motion
6206  ETN9/C3

SKF
6206 ETN9/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08486720
No. Fabricante 6206 ETN9/C3
Precio114.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6206 ETN9/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08486720
No. Fabricante 6206 ETN9/C3
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
Precio114.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6206 ETN9/C3
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de poliamida, C3 ajuste
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6206 ETN9/C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 30 mm, tipo de orificio recto, diseño abierto, diámetro exterior de 62 mm y ancho de 16 mm, con una holgura de C3 .
  • Número de catálogo del fabricante
    6206 ETN9/C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5261 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2900 lbf
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571401430

Descripción general

Descripción del fabricante
6206 ETN9/C3
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de poliamida, C3 ajuste