Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior16 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho16 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3
Detalles
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6206-2RS1/C3
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 sellos
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6206-2RS1/C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 30 mm, tipo de orificio recto, sellado doble, diámetro exterior de 62 mm y ancho de 16 mm, con holgura interna de C3 .
- Número de catálogo del fabricante6206-2RS1/C3
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial4564 lbf
- Capacidad de carga estática radial2518 lbf
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de selloSello de contacto
- Serie62
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO7316571402383
Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, C3 ajuste, 2 sellos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
SKF Solución de tres barrerasLas poleas transportadoras con rodamientos abiertos tienen una vida útil dura, expuestas a suciedad y lavados a alta presión.
Ver la documentación
SKF Folleto de sellos para mineríaMejore la fiabilidad de los equipos de minería, procesamiento de minerales y cemento con soluciones avanzadas de sellado SKF diseñadas para reducir la contaminación, la pérdida de lubricante y el tiempo de inactividad no planificado. Descubra sellos diseñados que amplían los intervalos de mantenimiento, mejoran la seguridad y reducen el costo total de propiedad en ambientes operativos hostiles.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasMejore el rendimiento de fundición continua con rodamientos de rodillos esféricos SKF diseñados para temperaturas extremas, cargas pesadas y contaminación. Diseñado para una mayor capacidad de carga, lubricación mejorada y una vida útil prolongada para reducir el tiempo de inactividad, los costos de mantenimiento y el costo total de propiedad.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Descubra cómo la refabricación de rodamientos para operaciones de minería y cemento reduce los costes, acorta los plazos de entrega y reduce las emisiones de CO₂ hasta en un 90 % en comparación con los nuevos rodamientos. Respalde los objetivos de economía circular a la vez que mejora la fiabilidad del equipo, el tiempo de actividad y la eficiencia del mantenimiento.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.