Motion
3309 ATN9/C3

SKF
3309 ATN9/C3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 45 mm, 100 mm OD, 1.5625 in de ancho, abierto, ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #08486730
No. Fabricante 3309 ATN9/C3
Precio340.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3309 ATN9/C3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 45 mm, 100 mm OD, 1.5625 in de ancho, abierto, ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #08486730
No. Fabricante 3309 ATN9/C3
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
Su precio$340.11/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Ancho del anillo interior
    39.7 mm
  • Ancho del anillo exterior
    39.7 mm
  • Outside Diameter  
    100 mm
  • Overall Width  
    1.5625 in
  • Peso
    2.921 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3309 ATN9/C3
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    7316571414904
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga estática radial
    11910
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    3220
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316571414904

Descripción general

Descripción del fabricante
3309 ATN9/C3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs