Motion
61852

SKF
61852

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 260 mm Diámetro interno, 320 mm Diámetro externo, 28 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08486749
No. Fabricante 61852
Precio4,906.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61852

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 260 mm Diámetro interno, 320 mm Diámetro externo, 28 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08486749
No. Fabricante 61852
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
Precio4,906.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    61852
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 61852 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 260 mm, tipo de orificio recto, diseño abierto, diámetro exterior de 320 mm y ancho de 28 mm, para aplicaciones industriales grandes.
  • Número de catálogo del fabricante
    61852
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    24954 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    36644 lbf
  • Serie
    618
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571440262

Descripción general

Descripción del fabricante
61852
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda