Motion
2207  E-2RS1TN9/C3

SKF
2207 E-2RS1TN9/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 35 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Doble sellado, C3
Artículo MI #08486768
No. Fabricante 2207 E-2RS1TN9/C3
Precio338.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
2207 E-2RS1TN9/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 35 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Doble sellado, C3
Artículo MI #08486768
No. Fabricante 2207 E-2RS1TN9/C3
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
Precio338.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    23 mm / 0.9055 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    23 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    2207 E-2RS1TN9/C3
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas autoalineable cuenta con un orificio recto de 35 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 72 mm y ancho de 23 mm para uso protector.
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    2207 E-2RS1TN9/C3
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1350 lbf
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571470580

Descripción general

Descripción del fabricante
2207 E-2RS1TN9/C3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos