Motion
62212-2RS1/C4GJN

SKF
62212-2RS1/C4GJN

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 110 mm de DE, 28 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08486839
No. Fabricante 62212-2RS1/C4GJN
Precio564.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
62212-2RS1/C4GJN

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 110 mm de DE, 28 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08486839
No. Fabricante 62212-2RS1/C4GJN
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
Precio564.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    62212-2RS1/C4GJN
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El 62212-2RS1/C4GJN es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 60 mm, orificio recto, doble sellado, diámetro exterior de 110 mm y ancho de 28 mm, ideal para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    62212-2RS1/C4GJN
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11847 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8093 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    622
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571530529

Descripción general

Descripción del fabricante
62212-2RS1/C4GJN
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda