Motion
6212-RS1Z/C3S0GJN6

SKF
6212-RS1Z/C3S0GJN6

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm ID, 110 mm OD, 22 mm Ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #08486895
No. Fabricante 6212-RS1Z/C3S0GJN6
Precio248.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6212-RS1Z/C3S0GJN6

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm ID, 110 mm OD, 22 mm Ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #08486895
No. Fabricante 6212-RS1Z/C3S0GJN6
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
Precio248.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sello único y escudo único
  • Descripción
    6212-RS1Z/C3S0GJN6
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6212-RS1Z/C3S0GJN6 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 60 mm, orificio recto, sello único y blindaje único, diámetro exterior de 110 mm y ancho de 22 mm, diseñado para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6212-RS1Z/C3S0GJN6
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12432 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8093 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto y sello sin contacto
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571555850

Descripción general

Descripción del fabricante
6212-RS1Z/C3S0GJN6
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera