Motion
6310-RS1Z/C3S0GJN6

SKF
6310-RS1Z/C3S0GJN6

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm ID, 110 mm OD, 27 mm Ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #08486896
No. Fabricante 6310-RS1Z/C3S0GJN6
Precio 280.12 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6310-RS1Z/C3S0GJN6

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm ID, 110 mm OD, 27 mm Ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #08486896
No. Fabricante 6310-RS1Z/C3S0GJN6
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
Precio 280.12 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    27 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    27 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sello único y escudo único
  • Descripción
    6310-RS1Z/C3S0GJN6
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 1 sello, 1 blindaje, con características especiales
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6310-RS1Z/C3S0GJN6 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 50 mm, orificio recto, sello único y blindaje único, diámetro exterior de 110 mm y ancho de 27 mm, ideal para diversas aplicaciones.
  • Número de catálogo del fabricante
    6310-RS1Z/C3S0GJN6
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14613 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8543 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto y sello sin contacto
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571555881

Descripción general

Descripción del fabricante
6310-RS1Z/C3S0GJN6
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 1 sello, 1 blindaje, con características especiales