Motion
13940

SKF
13940

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 200 mm Diámetro interno, 280 mm Diámetro externo, 60 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #08486952
No. Fabricante 13940
Precio2,691.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
13940

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 200 mm Diámetro interno, 280 mm Diámetro externo, 60 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #08486952
No. Fabricante 13940
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
Precio2,691.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    60 mm / 2.3622 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    60 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    13940 BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas autoalineable incluye un orificio recto de 200 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 280 mm y ancho de 60 mm para aplicaciones muy grandes.
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    13940
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6520 lbf
  • Relubricable
    Orificio y ranura
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571591292

Descripción general

Descripción del fabricante
13940 BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos